BELDEN | 6341PC 8771000
Multi-conducteurs-Audio Pro et Intercom Systems 2 18 AWG FS PR FEP occasion naturelle

Nº PIÈCE FAB.  6341PC 8771000
Nº PIÈCE  B6341PC-1000
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

18 AWG BC cond, FEP insul, cond tordue en paires et individuellement blindé w/Beldfoil bande alun face, vidange métallique, plusieurs paires câblées ensemble, Flamarrest jkt, ripcord. Seq ftg marquage tous deux pi.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 2 PAIRES
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 18 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Matériau d’isolation FEP - ÉTHYLÈNE PROPYLÈNE FLUORÉ
Matériau de gaine LSPVC-POLYCHLORURE DE VINYLE À FAIBLE FUMÉE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800 PLENUM
Type d'écran/blindage ALUMINIUM BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Écran/blindage OUI
Construction de bouclier BOUCLIERS GLOBALES & INDIVIDUELS ; AVEC SIPHON ET VIDAGE