BELDEN | 6341PT 0011000
Multi-conducteurs-Thermostat & contrôle 2 18 paires AWG FFEP FS occasion Brown

Nº PIÈCE FAB.  6341PT 0011000
Nº PIÈCE  B6341PT
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 18 échoués (7 x 26) des conducteurs en cuivre étamés, isolation en mousse FEP, paires, Global Beldfoil bouclier torsadées (100 % de couverture), 18 AWG drain en cuivre étamé multibrins, veste Flamarrest. Images séquentielles marquage tous les deux pieds.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 2 PAIRES
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 18 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Matériau d’isolation MOUSSE FFEP FEP
Matériau de gaine PVC FRPVC IGNIFUGE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800 PLENUM
Type d'écran/blindage FEUILLE BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Écran/blindage OUI
Construction de blindage ENSEMBLE BLINDAGE ET DRAIN
Code UNSPSC 26121524