HEILIND ELECTRONICS | 63575-1
Divers terminaux ; Style terminal  : Mise à la terre Clip isolant Support fil gamme  : 0,8-2,00 [18-14] mm [AWG] pas pour une utilisation avec le matériel d’acier inoxydable Double fil

Nº PIÈCE FAB.  63575-1
Nº PIÈCE  63575-1
Minimum 1 chaque
En stock

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb
Méthode d’emballage Features.Packaging  : touret
Features.Finish Type de produit  : aucun
Support Features.Insulation Type de produit  : Isolant Support
Gamme de Features.Wire de corps (mm [AWG])  : 0,8-2,00 [18-14]
Produit Type Features.Insulation diamètre (mm [en])  : 2,54-3,56 [.100-.140] Max.
Features.Material Type de produit  : inox
Other.Comment  : CSA approuvée pour 18 AWG seulement. Panneau épaisseur allant--.019 à.060. Épaisseur du panneau en dehors de cette plage est activable avec approbation ingénierie AMP.
Corps Features.Stock Epaisseur (mm [en])  : 0,51 [0,020]
Features.Double fil de corps  : No
Contacter Features.Bulb  : sans
Features.Diode de configuration  : sans
Features.Terminal carrosserie  : Pince de mise à la terre

Spécifications  :

Code UNSPSC 39121400