ORTRONICS | 63700013
TracJack Module, 2-ST Multimode, degré 180 sortie

Nº PIÈCE FAB.  63700013
Nº PIÈCE  189468
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

TracJack Module, 2-ST multimode adaptateur avec manches en bronze phosphoreux alignement, de degré 180 sortie 1 unité Ortronics TracJack Modules offre économies de main de œuvre, de haute qualité, enhanced performance et flexibilité énorme. TracJack avant amovible enfichable mod ule

Caractéristiques

  • Snap-in module  : Simple, sécuriser l’installation.
  • Conception modulaire  : souplesse dans la conception du système de câblage structuré.
  • Avant amovible  : facilite les mouvements rapides, ajouts et modifications.
  • Aucun outil spécial requis  : réduit les frais d’installation.
  • Entièrement compatible wh un

Description des spécifications

Application typique  : Multimode
Nombre de Ports  : 2
Matériel de montage fourni  : Oui

Spécifications  :

Couleur BROUILLARD BLANC
Type de fibre MULTIMODE
Chargé NON
Nombre de Ports 2
Résiliation ST-COMPATIBLE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE