ORTRONICS | 63730003-88
TracJack catégorie 3, T568A/B, 180 degrés, nuage blanc

Nº PIÈCE FAB.  63730003-88
Nº PIÈCE  189812
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Catégorie 3 TracJack Module prend en charge le câblage T568A ou B avec 110 résiliation IDC. TracJack est une solution polyvalente simple prise dans une empreinte qui permet un choix de six prises/connecteurs tenir dans une plaque de jonction simple à chargement frontal

Caractéristiques

  • Répond aux performances de TIA/EIA catégorie 3
  • Avant amovible
  • Résiliation 110 traditionnel
  • Encombrement standard de TracJack
  • Icône Compatible

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 3
Couleur BLANC
Nombre de Ports 1
Résiliation 110
Câblage A/B UNIVERSEL