COMMSCOPE anciennement TE CONN | 6374659-3
Jarretières optiques de fibre ; Assemblée LC fibre optique câble connecteur Type fibre Type de câble  : OM1 câble 62,5 m Micron Type d’Assembly  : Multimode LC à LC

Nº PIÈCE FAB.  6374659-3
Nº PIÈCE  474001
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Logement Features.Flammability Type de cote  : Faible fumée PVDF

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV

Features.Length (M [ft]) du corps  : 3 [9 h 842]

Procédés de soudure industrie Standards.Lead libre  : Non pertinentes pour la frrocess de plomb

Le Type d’Assembly Features.Cable Type de produit  : LC à LC

Type Features.Product Type de produit  : Assemblage de câble

Résiliation Features.Fiber Type (Micron)  : OM1 62,5/125

Features.Mode de résiliation  : Multimode

Matériel de corps de Features.Ferrule  : Ceramuct Features.Cable Type  : double Zip

Contacter Features.Boot corps Style - droite  : Standard

Contact Features.Fiber Channel  : No

Configuration Features.Cable mise en mémoire tampon  : Tampon serrés

Corps Features.Cable couleur  : Orange

Features.Number corps de F

Perte de Features.Insertion de résiliation (dB)  : 0,2

Configuration Features.Connector(s) sortie d’Angle à Angle de sortie connecteur (s)  : 180 à 180

Contacter Features.Boot couleur - gauche  : Beige

Type de produit Type Features.Fiber optique câble connecteur  : LC

Couleur Contares.Boot - droite  : Beige

Contacter Features.Boot corps Style - à gauche  : Standard

Corps diamètre Features.Cable (mm [in])  : 2,00 [. 079]

Features.Connector couleur de corps  : Beige

Spécifications  :

Type de connecteur LC - LC
Type de fibre OM1
Longueur 3 M | 9,84 FT.
Nombre de fibres FIBRES 2
Type CORDONS DE RACCORDEMENT

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE