TE-énergie | 641300-1
. 165" axe central, 250 V, 9 A max. ; Contact Wire-to-Board, Wire-to-Board / fil-de-fil, fil-à s’applique à la taille de câble/fil/câble  : 18 - 26 taille de fil/câble AWG  :.12 -.8 mm

Nº PIÈCE FAB.  641300-1
Nº PIÈCE  438685
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb
Features.Packaging méthode d’emballage  : sac
Characteristics.Hot électriques enfichables  : No
Température de EnvironmentaOperating ([C])  :-55 + 105 [-67 + 221]
Features.Length (axe x) du corps (mm [en])  : 16,76 [0,6598]
Features.Mating alignement de logement  : sans
Tension électrique de Characteristics.Operating (VCA)  : 250
Industrie Standards.UL tension nominale (V AC) 250
Operation/Application.Application utilisation  : Wire-to-Board, Wire-to-Board / fil-de-fil, fil-de-fil
Type de produit Features.Strain Relief  : avec
Features.Width (axe z) du corps (mm [en])  : 1,94 [0,08]
Conditions d’Usage.Applies à  : fil/câble
Référence Electricaharacteristics.Operating tension  : AC
Conditions d’Usage.Accepts fil diamètre d’isolement, rang (mm [en])  : 0,64 2,92 [50 0,115]
Dimensions.Profile hauteur (axe y) (mm [en])  : 1,94 [0,076]
Type Features.Product Type de produit  : Contact
Conct Features.Contact Type  : Socket
Type Features.Wire/Cable Type de produit  : Fil discret
Contacter Features.Contact Base matériel  : Phosphor Bronze
Contacter Features.Contact électrodéposition, zone, matériel d’accouplement  : Tin pre
Résiliation Features.Wire/Cable taille (AWG)  : 8 26
Contacter Features.Contact Design  : Formé de Socket
Operation/Application.Contact transmet (Application typique)  : Signal (données) / Power
Characteristics.Contact électrique - évalué courant (A)  : 9
Résiliation Features.Wire/Cable taille (CMA)  : 236 823 1,58
Résiliation Features.Wire/Cable taille (mm)  : 0,12 0,8
Contacter Features.Contact électrodéposition, accouplement zone, épaisseur (m [en])  : 0,4 [15 h 75]
Produit Type Features.PCB Mont rétention  : sans

Spécifications  :

Type CUIVRE - AUTRE
Code UNSPSC 39121402

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE