BELDEN | 6443FE 8771000
Multi-conducteurs-Applications commerciales 4 20 paires AWG occasion FS occasion naturelle

Nº PIÈCE FAB.  6443FE 8771000
Nº PIÈCE  B6443FE-1000
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

20 conducteurs AWG nus en cuivre, isolation Flamarrest, tordus en paires, plusieurs paires câblées ensemble, ensemble Beldfoil bouclier ruban (côté papier) w/vidange fil, Flamarrest veste avec câble de déclenchement. Images séquentielles marquage tous les deux pieds.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 4 PAIRES
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 20 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Matériau d’isolation LSPVC-POLYCHLORURE DE VINYLE À FAIBLE FUMÉE
Matériau de gaine LSPVC-POLYCHLORURE DE VINYLE À FAIBLE FUMÉE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800 PLENUM
Type d'écran/blindage ALUMINIUM BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Écran/blindage OUI
Construction de bouclier ENSEMBLE BOUCLIER & DRAIN