BELDEN | 649948 877500
Composite - CCTV Plus Audio ou puissance ou PAn et Tilt CCTV contrôle Applications plénum RG59, 1PR18SIAMASE naturel

Nº PIÈCE FAB.  649948 877500
Nº PIÈCE  B649948-500
Offert par incréments de 500 PIEDS
Minimum de 500 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

20 AWG nu conducteur en cuivre, isolation de mousse de polyoléfine, nu bouclier de cuivre étamé, gaine en PVC.

Spécifications  :

Coax Construction SIAMOIS
Coaxial Type COAXIAL COMPOSITE DESIGNS
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Matériau diélectrique FFEP-MOUSSE (CELLULAIRE)
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Inondées NO NE PAS INONDÉE DE TRESSE
Impédance IMPÉDANCE NOMINALE 75 OHM
Matériau de gaine FLAMARREST
En plein air AUCUN MATÉRIEL DE QUALITÉ PAS DE PLEIN AIR
Type d'écran/blindage TRESSE SEULEMENT