BELDEN | 6500UE 8771000
Multi-conducteurs-systèmes Audio commerciaux - 2 conducteurs câblés. 22 conducteurs cuivre nus, Flamarrest isolation, Flamarrest veste avec ripcord, images séquentielles marquage tous les deux pieds. Naturelles, 1,000' touret.

Nº PIÈCE FAB.  6500UE 8771000
Nº PIÈCE  B6500UE-1000
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Conducteurs en cuivre nus 22AWG, isolation en Flamarrest, conducteurs câblés, gaine en Flamarrest avec filin de déchirement et marquage séquentiel tous les deux pieds.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 2 CONDUCTEURS
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Matériau d’isolation PVC FRPVC-IGNIFUGE
Écran/blindage NON
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Matériau de gaine LSPVC-POLYCHLORURE DE VINYLE À FAIBLE FUMÉE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800 PLENUM