BELDEN | 6501FE 8771000
Multi-conducteurs-systèmes audio commerciaux 3 22 AWG occasion FS occasion naturel

Nº PIÈCE FAB.  6501FE 8771000
Nº PIÈCE  B6501FE
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

22 conducteurs cuivre nus, isolation en Flamarrest, conducteurs câblés, ruban protecteur Beldfoil en général (côté métallique vers l'extérieur) et fil de drain, gaine en Flamarrest avec filin de déchirement, images séquentielles avec marquage à tous les deux pieds.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 3 CONDUCTEURS
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Matériau d’isolation LSPVC-POLYCHLORURE DE VINYLE À FAIBLE FUMÉE
Matériau de gaine LSPVC-POLYCHLORURE DE VINYLE À FAIBLE FUMÉE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800 PLENUM
Type d'écran/blindage FEUILLE BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Écran/blindage OUI
Construction de blindage ENSEMBLE BLINDAGE ET DRAIN