BELDEN | 6501GE 8771000
Multi-conducteurs-Applications commerciales 1FSPR + 1CDR22 AWGFLRSTFLRST naturelle

Nº PIÈCE FAB.  6501GE 8771000
Nº PIÈCE  B6501GE
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

22 conducteurs AWG BC, Flamarrest isolation, noir/rouge paire torsadée blindé w/Beldfoil bande (alun de côté à l’intérieur), fil, câblé avec insul supplémentaire conducteur (s) comme indiqué, Flamarrest jkt avec câble de déclenchement de vidange. Seq footage de marquage tous les deux pieds.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 3 CONDUCTEURS
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Matériau d’isolation LSPVC-POLYCHLORURE DE VINYLE À FAIBLE FUMÉE
Écran/blindage OUI
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type d'écran/blindage ALUMINIUM BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Construction de bouclier BOUCLIERS DE CÂBLES COMPOSITE/PARTIEL
Matériau de gaine LSPVC-POLYCHLORURE DE VINYLE À FAIBLE FUMÉE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800 PLENUM
Code UNSPSC 26121524