BELDEN | 6502GE 8771000
Multi-conducteurs-Applications commerciales 1FSPR + 2CDR22 FLRSTFLRST AWG naturel

Nº PIÈCE FAB.  6502GE 8771000
Nº PIÈCE  B6502GE
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

22 conducteurs AWG BC, Flamarrest isolation, noir/rouge paire torsadée blindé w/Beldfoil bande (alun de côté à l’intérieur), fil, câblé avec insul supplémentaire conducteur (s) comme indiqué, Flamarrest jkt avec câble de déclenchement de vidange. Seq footage de marquage tous les deux pieds.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 2 CONDUCTEURS
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Matériau d’isolation LSPVC-POLYCHLORURE DE VINYLE À FAIBLE FUMÉE
Matériau de gaine LSPVC-POLYCHLORURE DE VINYLE À FAIBLE FUMÉE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800 PLENUM
Type d'écran/blindage ALUMINIUM BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Écran/blindage OUI
Construction de bouclier BOUCLIERS DE CÂBLES COMPOSITE/PARTIEL