BELDEN | 6502UE 8771000
Câble de sécurité et d’alarme, plénum-CMP, 1000' bobines, 22, 4 conducteurs de cuivre nus avec isolation Flamarrest et AWG Flamarrest veste avec ripcord

Nº PIÈCE FAB.  6502UE 8771000
Nº PIÈCE  B6502UE-1000
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

22 conducteurs cuivre nus, Flamarrest isolation, conducteurs câblés, veste Flamarrest, ripcord. Images séquentielles marquage tous les deux pieds.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 4 CONDUCTEURS
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Matériau d’isolation LSPVC-POLYCHLORURE DE VINYLE À FAIBLE FUMÉE
Matériau de gaine LSPVC-POLYCHLORURE DE VINYLE À FAIBLE FUMÉE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800 PLENUM
Écran/blindage NON