COMMSCOPE UNIPRISE SOLUTIONS | 6504 + CPK noir | 8773414/10
Cuivre Cable, médias 6 6504 +, catégorie 6, 23, Count 4 paire, Plenum, veste noire, U/UTP, solides conducteurs AWG, CommPak

Nº PIÈCE FAB.  6504+ BLACK CPK  | 8773414/10
Nº PIÈCE  CMP-00424CSP-7U-02
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
En stock

Description

Media 6 cuivre Uniprise Solutions

Media 6® est la solution de connectivité cuivre catégorie 6 de CommScope qui a garanti à dépasser les spécifications de performance de canal. Cette solution de paire torsadée offre 1 dB marge de PSNEXT, marge de 1dB pour PSELFEXT et amélioration d’un pour cent de perte à l’insertion. Media 6 est conçu pour fonctionner avec un large éventail d’applications, y compris des protocoles de transmission à grande vitesse, full-duplex et parallèle - rend idéalement adapté pour Gigabit Ethernet, vidéo à large bande, ATM 155Mbps, 100 Mbit/s TP-PMD/CDDI et voix sur IP (VoIP).

Pour les applications où électromagnétique interférence est commun, ou lorsque le blindage est requise pour la sécurité de réseau, Media 6 est également offert comme une solution de Cat 6 blindée. Ces câbles catégorie 6 sont fabriqués avec un balancier de paire breveté, qui permet une séparation des paires et amélioré les performances de diaphonie.

  • Gaine flexible bandes proprement et résiste à la déformation
  • marqueurs de séquences de 1 000 à 0 tous les deux pieds
  • Disponible en bobines
  • Tester le rapport disponible en ligne

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Taille du conducteur 23 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur SOLIDE
Nombre de conducteurs/paires 4 PAIRES
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Couleur de gaine NOIR
Blindé CÂBLE U/UTP - PAIRE TORSADÉE NON-BLINDÉE
Type DONNÉES

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.