BELDEN | 877U500 6504FE
Multi-conducteurs - Systèmes audio commerciaux - 6 conducteurs câblés 22 {[#2]} AWG FLRST FS FLRST naturel

Nº PIÈCE FAB.  6504FE 877U500
Nº PIÈCE  B6504FE-U500
Offert par incréments de 500 PIEDS
Minimum de 500 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 22 nu conducteurs en cuivre, isolation Flamarrest, conducteurs câblés, bouclier de bande globale Beldfoil (côté papier) et fil de drain, Flamarrest veste avec câble de déclenchement. Images séquentielles marquage tous les deux pieds.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 6 CONDUCTEURS
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Matériau d’isolation LSPVC-POLYCHLORURE DE VINYLE À FAIBLE FUMÉE
Matériau de gaine LSPVC-POLYCHLORURE DE VINYLE À FAIBLE FUMÉE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800 PLENUM
Type d'écran/blindage FEUILLE BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Écran/blindage OUI
Construction de blindage ENSEMBLE BLINDAGE ET DRAIN
Code UNSPSC 26121524