BELDEN | 6506FE 8771000
Alarme de sécurité & Cable, Plenum-CMP, AWG 22, 8 brin des conducteurs en cuivre nu avec isolation Flamarrest, Beldfoil bouclier et Flamarrest veste avec ripcord

Nº PIÈCE FAB.  6506FE 8771000
Nº PIÈCE  B6506FE
Offert par incréments de 500 PIEDS
Minimum de 500 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 22 nu conducteurs en cuivre, isolation Flamarrest, conducteurs câblés, bouclier de bande globale Beldfoil (côté papier) et fil de drain, Flamarrest veste avec câble de déclenchement. Images séquentielles marquage tous les deux pieds.

Applications

Câble pour des applications commerciales.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 8 CONDUCTEURS
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Matériau d’isolation LSPVC-POLYCHLORURE DE VINYLE À FAIBLE FUMÉE
Matériau de gaine LSPVC-POLYCHLORURE DE VINYLE À FAIBLE FUMÉE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800 PLENUM
Type d'écran/blindage ALUMINIUM BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Écran/blindage OUI
Construction de bouclier ENSEMBLE BOUCLIER & DRAIN
Code UNSPSC 26121524