BELDEN | 6508FE 8771000
Multi conducteur, Applications commerciales, 22 AWG, 10 échoués des conducteurs en cuivre nus, Flamarrest isolation, bouclier de bande globale Beldfoil (côté papier) et fil de drain, Flamarrest veste avec ripcord, naturel, 1,000' touret

Nº PIÈCE FAB.  6508FE 8771000
Nº PIÈCE  B6508FE-1000
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 22 nu conducteurs en cuivre, isolation Flamarrest, conducteurs câblés, bouclier de bande globale Beldfoil (côté papier) et fil de drain, Flamarrest veste avec câble de déclenchement. Images séquentielles marquage tous les deux pieds.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 10 CONDUCTEURS
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Matériau d’isolation LSPVC-POLYCHLORURE DE VINYLE À FAIBLE FUMÉE
Écran/blindage OUI
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type d'écran/blindage ALUMINIUM BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Construction de bouclier ENSEMBLE BOUCLIER & DRAIN
Matériau de gaine LSPVC-POLYCHLORURE DE VINYLE À FAIBLE FUMÉE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800 PLENUM