BELDEN | 6508UE 877U1000
Multi-conducteurs-Applications commerciales 10 22 AWG occasion occasion naturelle

Nº PIÈCE FAB.  6508UE 877U1000
Nº PIÈCE  B6508UE-U1000
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

22 conducteurs cuivre nus, Flamarrest isolation, conducteurs câblés, veste Flamarrest, ripcord. Images séquentielles marquage tous les deux pieds.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 10 CONDUCTEURS
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Matériau d’isolation LSPVC-POLYCHLORURE DE VINYLE À FAIBLE FUMÉE
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Écran/blindage NON
Matériau de gaine LSPVC-POLYCHLORURE DE VINYLE À FAIBLE FUMÉE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800 PLENUM
Code UNSPSC 26121524