BELDEN | 6521FE 8771000
Multi-conducteurs-systèmes audio commerciaux 3 22 AWG occasion FS occasion naturel

Nº PIÈCE FAB.  6521FE 8771000
Nº PIÈCE  B6521FE
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

22 conducteurs cuivre nus, isolation en Flamarrest, conducteurs câblés, ruban protecteur Beldfoil en général (côté métallique vers l'extérieur) et fil de drain, gaine en Flamarrest avec filin de déchirement, images séquentielles avec marquage à tous les deux pieds.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 3 CONDUCTEURS
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Matériau d’isolation LSPVC-POLYCHLORURE DE VINYLE À FAIBLE FUMÉE
Écran/blindage OUI
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type d'écran/blindage ALUMINIUM BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Construction de bouclier ENSEMBLE BOUCLIER & DRAIN
Matériau de gaine LSPVC-POLYCHLORURE DE VINYLE À FAIBLE FUMÉE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800 PLENUM