BELDEN | 6522UE 877U1000
Câble de sécurité et d’alarme, plénum-CMP, 1000' boîtes, 22 AWG, 4 conducteurs en cuivre nus massif avec isolation de Flamarrest et Flamarrest veste avec ripcord

Nº PIÈCE FAB.  6522UE 877U1000
Nº PIÈCE  B6522UE-U1000
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
En stock

Description

22 conducteurs cuivre nus, Flamarrest isolation, conducteurs câblés, veste Flamarrest, ripcord. Images séquentielles marquage tous les deux pieds.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 4 CONDUCTEURS
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Matériau d’isolation LSPVC-POLYCHLORURE DE VINYLE À FAIBLE FUMÉE
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Écran/blindage NON
Matériau de gaine LSPVC-POLYCHLORURE DE VINYLE À FAIBLE FUMÉE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800 PLENUM
Code UNSPSC 26121524