BELDEN | 6540 FT 0011000
Multi-conducteurs-Thermostat & contrôle 1 FS PR 22 AWG FFEP occasion Brown

Nº PIÈCE FAB.  6540FT 0011000
Nº PIÈCE  B6540FT
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 22 échoués (7 x 30) des conducteurs en cuivre étamés, isolation en mousse FEP, paires, Global Beldfoil bouclier torsadées (100 % de couverture), 22 AWG drain en cuivre étamé multibrins, veste Flamarrest. Images séquentielles marquage tous les deux pieds.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 1 PAIRES
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Matériau d’isolation MOUSSE FFEP FEP
Écran/blindage OUI
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type d'écran/blindage ALUMINIUM BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Construction de bouclier ENSEMBLE BOUCLIER & DRAIN
Matériau de gaine PVC FRPVC-IGNIFUGE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800 PLENUM
Code UNSPSC 26121524