BELDEN | 877U500 6541FE
Multi-conducteurs-Applications commerciales 2 22 paires AWG occasion FS occasion naturelle

Nº PIÈCE FAB.  6541FE 877U500
Nº PIÈCE  B6541FE-U500
Offert par incréments de 500 PIEDS
Minimum de 500 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

22 conducteurs AWG nus en cuivre, isolation Flamarrest, tordus en paires, plusieurs paires câblées ensemble, ensemble Beldfoil bouclier ruban (côté papier) w/vidange fil, Flamarrest veste avec câble de déclenchement. Images séquentielles marquage tous les deux pieds.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 2 PAIRES
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Matériau d’isolation LSPVC-POLYCHLORURE DE VINYLE À FAIBLE FUMÉE
Écran/blindage OUI
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type d'écran/blindage ALUMINIUM BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Construction de bouclier ENSEMBLE BOUCLIER & DRAIN
Matériau de gaine LSPVC-POLYCHLORURE DE VINYLE À FAIBLE FUMÉE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800 PLENUM