BELDEN | 6541PA 0081000
Pro Audio et systèmes d’interphone câble AWG 22, 2-paire de conducteurs en cuivre nus, conducteurs d’isolation, gris, FEP individuellement blindées avec du ruban adhésif Beldfoil et tordue en paires.

Nº PIÈCE FAB.  6541PA 0081000
Nº PIÈCE  B6541PA
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Pro Audio et systèmes d’interphone, les conducteurs de cuivre nus, isolation FEP par table. Conducteurs torsadés en paires et individuellement protégé avec Beldfoil ruban aluminium face à et un fil de drain, plusieurs paires câblées ensemble, gris FLUOROCOPOLYMÈRE ou naturels Flamarrest veste, ripcord. Images séquentielles marquage tous les deux pieds.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 2 PAIRES
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Matériau d’isolation FEP - ÉTHYLÈNE PROPYLÈNE FLUORÉ
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type d'écran/blindage ALUMINIUM BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Écran/blindage OUI
Construction de bouclier INDIVL/FOIL CÔTÉ & DRAIN DANS
Matériau de gaine FLUORURE DE POLYVINYLIDÈNE-PVDF KYNAR
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800 PLENUM