BELDEN | 6542FE 8771000
Multi-conducteurs-Applications commerciales 3 22 paires AWG occasion FS occasion naturelle

Nº PIÈCE FAB.  6542FE 8771000
Nº PIÈCE  B6542FE-1000
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
En stock

Description

22 conducteurs AWG nus en cuivre, isolation Flamarrest, tordus en paires, plusieurs paires câblées ensemble, ensemble Beldfoil bouclier ruban (côté papier) w/vidange fil, Flamarrest veste avec câble de déclenchement. Images séquentielles marquage tous les deux pieds.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 3 PAIRES
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Matériau d’isolation LSPVC-POLYCHLORURE DE VINYLE À FAIBLE FUMÉE
Écran/blindage OUI
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type d'écran/blindage ALUMINIUM BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Construction de bouclier ENSEMBLE BOUCLIER & DRAIN
Matériau de gaine LSPVC-POLYCHLORURE DE VINYLE À FAIBLE FUMÉE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800 PLENUM