BELDEN | 6547FE 8771000
Multi-conducteurs-Applications commerciales 9PR 22 AWGFLRST FS occasion naturelle

Nº PIÈCE FAB.  6547FE 8771000
Nº PIÈCE  B6547FE
Offert par incréments de 1 PIEDS
Minimum de 1 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

22 conducteurs AWG nus en cuivre, isolation Flamarrest, tordus en paires, plusieurs paires câblées ensemble, ensemble Beldfoil bouclier ruban (côté papier) w/vidange fil, Flamarrest veste avec câble de déclenchement. Images séquentielles marquage tous les deux pieds.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 9 PAIRES
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Matériau d’isolation LSPVC-POLYCHLORURE DE VINYLE À FAIBLE FUMÉE
Matériau de gaine LSPVC-POLYCHLORURE DE VINYLE À FAIBLE FUMÉE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800 PLENUM
Type d'écran/blindage ALUMINIUM BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Écran/blindage OUI
Construction de bouclier ENSEMBLE BOUCLIER & DRAIN