BELDEN | 6548PA 0081000
Multi-conducteurs-Audio Pro et Intercom Systems 12 FS PR 22 AWG FEP SLF gris

Nº PIÈCE FAB.  6548PA 0081000
Nº PIÈCE  B6548PA
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
En stock

Description

22 AWG BC cond, FEP insul, cond tordue en paires et individuellement blindé w/Beldfoil bande (alun de côté à l’intérieur), égoutter le fil, plusieurs paires câblées ensemble, FLUOROCOPOLYMÈRE (22 AWG) ou Flamarrest (18 AWG) jkt, ripcord. Seq ftg marquage tous deux pi.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 12 PAIRES
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Matériau d’isolation FEP - ÉTHYLÈNE PROPYLÈNE FLUORÉ
Écran/blindage OUI
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type d'écran/blindage ALUMINIUM BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Construction de bouclier INDIVL/FOIL CÔTÉ & DRAIN DANS
Matériau de gaine FLUORURE DE POLYVINYLIDÈNE-PVDF KYNAR
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800 PLENUM
Code UNSPSC 26121524