BELDEN | 6549PA 0081000
Multi-conducteurs-Audio Pro et Intercom Systems 16 FS PR 22 AWG FEP SLF gris

Nº PIÈCE FAB.  6549PA 0081000
Nº PIÈCE  B6549PA
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

22 AWG BC cond, FEP insul, cond tordue en paires et individuellement blindé w/Beldfoil bande (alun de côté à l’intérieur), égoutter le fil, plusieurs paires câblées ensemble, FLUOROCOPOLYMÈRE (22 AWG) ou Flamarrest (18 AWG) jkt, ripcord. Seq ftg marquage tous deux pi.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 16 PAIRES
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Matériau d’isolation FEP - ÉTHYLÈNE PROPYLÈNE FLUORÉ
Matériau de gaine FLUORURE DE POLYVINYLIDÈNE-PVDF KYNAR
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800 PLENUM
Type d'écran/blindage FEUILLE BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Écran/blindage OUI
Construction de blindage INDIVL/FOIL CÔTÉ & DRAIN DANS