KLEIN | 65506
13-piece 3/8 po conduire ensemble clé à douille à métrique

Nº PIÈCE FAB.  65506
Nº PIÈCE  220172
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Pour les professionnels qui recherchent l’excellence, cette pièce 13 métrique une clé à douille fièrement la valeur de Klein Tools dispose d’une garantie de durée de vie de qualité et de fiabilité.

Caractéristiques

  • Treize douilles 6-point  : 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 mm.
  • Plateau pratique, flip-lock.

Description des spécifications

Poids (lb)  : 1,33

Spécifications  :

En voiture/lame AUCUN
Hauteur/profondeur AUCUN
Grade DEVOIR - USAGE GÉNÉRAL
Longueur AUCUNE LONGUEUR
Matériel ACIER
Type de produit JEU DE DOUILLES - CLÉ-
Taille/capacité ENSEMBLE - 13
Largeur/diamètre AUCUN