Fil ALPHA | 65612CY
Xtra-garde-Performance-câble, Xtra-garde-Flex, chef d’orchestre 12, 16 AWG, Braid, 600 V, gaine en PVC, PVC isolation, veste 0,64 diamètre, veste 0,05 épaisseur, échouage 26/30, légère à modérée Flex Control

Nº PIÈCE FAB.  65612CY
Nº PIÈCE  65612CY
Minimum de 25 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Alpha Wire Xtra-Guard Flex câbles sont des câbles souples durable conçus pour offrir d’excellentes performances en haute-flex, haute torsion et continu-flex applications, telles que le contrôle du mouvement et de la robotique.

Informations techniques

CA Prop 65
CE
CSA AWM I_II A_B
CSA FT1
VDE 0472 Section 803 huile Test
UL AWM 2587

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 12
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 16 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type de produit FLEX CONT
Conforme RoHS OUI
Écran/blindage BLINDÉ
Type d'écran/blindage TRESSE
Plage de tension 600 V
Normes UL/CSA/CE