BELDEN | 6561UE 8771000
Multi-conducteurs-Applications commerciales 2 22 paires AWG occasion occasion naturelle

Nº PIÈCE FAB.  6561UE 8771000
Nº PIÈCE  B6561UE-1000
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

22 AWG cuivre conducteurs nus, Flamarrest isolation, tordus en paires, plusieurs paires câblées ensemble, veste Flamarrest avec câble de déclenchement. Images séquentielles marquage tous les deux pieds.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 2 PAIRES
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Matériau d’isolation LSPVC-POLYCHLORURE DE VINYLE À FAIBLE FUMÉE
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Écran/blindage NON
Matériau de gaine LSPVC-POLYCHLORURE DE VINYLE À FAIBLE FUMÉE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800 PLENUM