Fil ALPHA | SL001 65807
Xtra-garde-Performance-câble, Xtra-garde-Flex, chef d’orchestre 7 18 AWG, non blindé, 600 V, gaine en PVC, PVC isolation, veste 0,35 diamètre, épaisseur veste 0.035, 16/30 échouage, légère à modérée Flex Control

Nº PIÈCE FAB.  65807 SL001
Nº PIÈCE  2FL-1807A
Minimum de 25 MÈTRES
En stock

Applications

Alpha Wire Xtra-Guard Flex câbles sont des câbles souples durable conçus pour offrir d’excellentes performances en haute-flex, haute torsion et continu-flex applications, telles que le contrôle du mouvement et de la robotique.

Informations techniques

CA Prop 65
CE
CSA AWM I_II A_B
CSA FT1
VDE 0472 Section 803 huile Test
UL AWM 2587

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 7
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 18 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type de produit FLEX CONT
Conforme RoHS OUI
Écran/blindage NON BLINDÉ
Normes UL/CSA/CE
Plage de tension 600 V