BELDEN | 658AFS 0001000
Composite - serrure électrique, lecteur de cartes, porte du contrat, REX Applications 4c 18 + C 4 + 22 P 3 + 22 2C 22 bouclier

Nº PIÈCE FAB.  658AFS 0001000
Nº PIÈCE  B658AFS
Minimum 250 pieds
En stock

Description

18 conducteurs en cuivre nus, Flamarrest isolation et vestes figurent dans l’AWG, non dans l’ensemble veste, tous les câbles sont Beldfoil blindé, câble vestes sont couleur codée par application, veste individuel est marqué séquentiellement à intervalles de deux pieds.

Applications

Contrôle d’accès composite

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 3 PAIRES
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Matériau d’isolation LSPVC-POLYCHLORURE DE VINYLE À FAIBLE FUMÉE
Matériau de gaine LSPVC-POLYCHLORURE DE VINYLE À FAIBLE FUMÉE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800 PLENUM
Type d'écran/blindage FEUILLE BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Écran/blindage OUI
Construction de blindage CONSTRUCTION SPÉCIALE
Code UNSPSC 26121600