BELDEN | 658AFS 000500
Composite - serrure électrique, lecteur de cartes, porte du contrat, REX Applications 4c 18 + C 4 + 22 P 3 + 22 2C 22 bouclier

Nº PIÈCE FAB.  658AFS 000500
Nº PIÈCE  B658AFS-500
Offert par incréments de 500 PIEDS
Minimum de 500 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

18 conducteurs en cuivre nus, Flamarrest isolation et vestes figurent dans l’AWG, non dans l’ensemble veste, tous les câbles sont Beldfoil blindé, câble vestes sont couleur codée par application, veste individuel est marqué séquentiellement à intervalles de deux pieds.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 3 PAIRES
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Matériau d’isolation LSPVC-POLYCHLORURE DE VINYLE À FAIBLE FUMÉE
Matériau de gaine LSPVC-POLYCHLORURE DE VINYLE À FAIBLE FUMÉE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800 PLENUM
Type d'écran/blindage ALUMINIUM BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Écran/blindage OUI
Construction de bouclier CONSTRUCTION SPÉCIALE
Code UNSPSC 26121524