COMMSCOPE UNIPRISE SOLUTIONS | 65N4 + blanc CPK | 8471714/10
Câble en cuivre, Media 6 65N4+, catégorie 6, 23 AWG, 4 paire(s), ailette de connexion, gaine blanche, U/UTP, conducteurs solides, CommPak

Nº PIÈCE FAB.  65N4+ WHITE CPK  | 8471714/10
Nº PIÈCE  CM-00424CSP-7U-01
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
En stock

Description

Media 6 cuivre Uniprise Solutions

Media 6® est la solution de connectivité cuivre catégorie 6 de CommScope qui a garanti à dépasser les spécifications de performance de canal. Cette solution de paire torsadée offre 1 dB marge de PSNEXT, marge de 1dB pour PSELFEXT et amélioration d’un pour cent de perte à l’insertion. Media 6 est conçu pour fonctionner avec un large éventail d’applications, y compris des protocoles de transmission à grande vitesse, full-duplex et parallèle - rend idéalement adapté pour Gigabit Ethernet, vidéo à large bande, ATM 155Mbps, 100 Mbit/s TP-PMD/CDDI et voix sur IP (VoIP).

Pour les applications où électromagnétique interférence est commun, ou lorsque le blindage est requise pour la sécurité de réseau, Media 6 est également offert comme une solution de Cat 6 blindée. Ces câbles catégorie 6 sont fabriqués avec un balancier de paire breveté, qui permet une séparation des paires et amélioré les performances de diaphonie.

  • Gaine flexible bandes proprement et résiste à la déformation
  • marqueurs de séquences de 1 000 à 0 tous les deux pieds
  • Disponible en bobines
  • Tester le rapport disponible en ligne

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Taille du conducteur 23 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur SOLIDE
Nombre de conducteurs/paires 4 PAIRES
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Couleur de gaine BLANC
Blindé CÂBLE U/UTP - PAIRE TORSADÉE NON-BLINDÉE
Type DONNÉES