COMMSCOPE UNIPRISE SOLUTIONS | Gris 65NS4 + bobine | 8852604/10
Catégorie 6 à F/UTP Câble multimédia 65 4NS6 +, Non-Plenum, veste gris, comte de paire 4, 1000 FT (305 m) longueur, bobine

Nº PIÈCE FAB.  65NS4+ GRAY REEL  | 8852604/10
Nº PIÈCE  CM-00424COM-C6-S-09
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Uniprise F/UTP cables pièce diaphonie excellente performance, activé via torsion optimisée et régimes de brin, considérablement améliorer les performances de haute fréquence en utilisant la dernière technologie de câble. Les câbles catégorie 6 sont fabriqués avec un balancier de paire breveté qui permet une séparation des paires et amélioré les performances de diaphonie.

Caractéristiques

  • Tester le rapport disponible en ligne à www.commscopewebtrak.com
  • Gaine flexible bandes proprement et résiste à la déformation
  • Paires de couleur coextrudé rayé pour faciliter l’identification
  • marqueurs de séquences de 1 000 à 0 tous les deux pieds
  • Disponible en bobines

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Taille du conducteur 23 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur SOLIDE
Nombre de conducteurs/paires 4 PAIRES
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Couleur de gaine GRIS
Blindé CÂBLE F/UTP - PAIRE TORSADÉE ALUMINISÉE/NON-BLINDÉE
Type DONNÉES