SUPERIOR ESSEX | 66-240-3 a
Câble en cuivre, paire de 4, 23 AWG DATAGAIN catégorie 6 + CMR gris, boîte Pop 1000 FT.

Nº PIÈCE FAB.  66-240-3A
Nº PIÈCE  CM-00424SUP-7UB-09
Offert par incréments de 305 MÈTRES
Minimum de 305 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

DataGain câble fournit la meilleure valeur dans les câbles de catégorie 6 + sur le marché aujourd'hui. Le design innovant, qui utilise un séparateur de ruban, entraîne des performances exceptionnelles qui dépasse les normes TIA/EIA CAT 6 spécifications. DataGain surpasse facilement les performances des autre coûts compétitifs CAT 6 câbles.

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Taille du conducteur 23 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur SOLIDE
Nombre de conducteurs/paires 4 PAIRES
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Couleur de gaine GRIS
Blindé CÂBLE U/UTP - PAIRE TORSADÉE NON-BLINDÉE
Type DONNÉES