SUPERIOR ESSEX | 66-246-2B
Câble de cuivre, 4 paire(s), 23 AWG DATAGAIN catégorie 6+ CMP, bleu, touret de 1 000 pi dans une boîte

Nº PIÈCE FAB.  66-246-2B
Nº PIÈCE  CMP-00424SUP-7RB-06
Disponible par incréments de 305 mètre
Minimum 305 mètre(s)
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

DataGain câble fournit la meilleure valeur dans les câbles de catégorie 6 + sur le marché aujourd'hui. Le design innovant, qui utilise un séparateur de ruban, entraîne des performances exceptionnelles qui dépasse les normes TIA/EIA CAT 6 spécifications. DataGain surpasse facilement les performances des autre coûts compétitifs CAT 6 câbles.

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Taille du conducteur 23 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur SOLIDE
Nombre de conducteurs/paires 4 PAIRES
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Couleur de gaine BLEU
Blindé CÂBLE U/UTP - PAIRE TORSADÉE NON-BLINDÉE
Type DONNÉES
Code UNSPSC 26121609