KLEIN | 661
#1 square-Recess embout tournevis - 4. Munie d’une tige ronde

Nº PIÈCE FAB.  661
Nº PIÈCE  008639
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Pour les professionnels qui recherchent l’excellence, ce tournevis à pointe carrée-recess #1 de Klein Tools est fièrement made in USA, avec une garantie de durée de vie de qualité et de fiabilité.

Caractéristiques

  • Fonctionne sur la plupart combinaison prise, interrupteur et panneau vis à tête.
  • Astuce-Ident poignée couleur fin identifie rapidement l’orientation de type et de la pointe du tournevis.
  • Traitement thermique, chrome plaqué arbre spécial pour résistance à la corrosion.
  • Coussin-poignée pour un couple plus élevé et le confort.
  • Premium chromée pour résistance lisse de sensation et de la corrosion.
  • Brides internes à l’intérieur de la poignée offrent d’ancrage lame solide et résistant à la torsion.
  • Satisfait ou dépasse applicable ASME / spécifications ANSI.
  • Pointe précision pour un ajustement précis.
  • Satisfait ou dépasse applicable ASME / spécifications ANSI.
  • Astuce-Ident identifie rapidement l’orientation de type et de la pointe du tournevis.

Description des spécifications

Code couleur  : vert
Astuce taille  : #1
Longueur totale  : 7-3/4"
Longueur de tige  : 4"
Poids (lb)  : 0,20

Spécifications  :

En voiture/lame AUCUN
Hauteur/profondeur AUCUN
Grade DEVOIR - USAGE GÉNÉRAL
Longueur AUCUNE LONGUEUR
Matériel ACIER - CHROMÉ
Type de produit TOURNEVIS - FENDUE - ÉVASÉE
Taille/capacité N° 1
Largeur/diamètre AUCUN