KLEIN | 662
2 place-Recess embout tournevis - 4" ronde-queue

Nº PIÈCE FAB.  662
Nº PIÈCE  020749
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Fonctionne sur la plupart combinaison prise, interrupteur et panneau vis à tête.
  • Astuce-Ident poignée couleur fin identifie rapidement l’orientation de type et de la pointe du tournevis.
  • Traitement thermique, chrome plaqué arbre spécial pour résistance à la corrosion.
  • Coussin-poignée pour un couple plus élevé et le confort.
  • Brides internes à l’intérieur de la poignée offrent d’ancrage lame solide et résistant à la torsion.
  • Pointe précision pour un ajustement précis.
  • Satisfait ou dépasse applicable ASME / spécifications ANSI.
  • Astuce-Ident identifie rapidement l’orientation de type et de la pointe du tournevis.

Description des spécifications

Longueur de tige  : 4"
Astuce taille  : #2
Code couleur  : rouge
Longueur totale  : 8-1/4"
Poids (lb)  : 0,30

Spécifications  :

Matériel ACIER - CHROMÉ
Type de produit TOURNEVIS - FENDUE - ÉVASÉE
En voiture/lame AUCUN
Longueur AUCUNE LONGUEUR
Grade DEVOIR - USAGE GÉNÉRAL
Hauteur/profondeur AUCUN
Largeur/diamètre AUCUN
Taille/capacité N° 2