STREAMLIGHT INC | 66320
MacroStream USB Everyday Carry Lampe de poche

Nº PIÈCE FAB.  66320
Nº PIÈCE  10208249
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Compacte, cette lumière personnelle, qui tient dans la paume de votre main ou confortablement dans votre poche, offre des performances inégalées pour sa taille.

Caractéristiques

  • Modes haut et bas (double bosse de la queue pour changer de mode) : Haut : 500 lumens; 90m de largeur; fonctionne 2 heures, Faible : 50 lumens; 30m de largeur; fonctionne 8 heures; La batterie au lithium-ion se charge dans le produit en 4 heures; Construction en aluminium usiné anodisé durable; lentille en polycarbonate résistant à la scr atch; Le manchon métallique protège le port de charge; manchon coulissant vers l’avant pour révéler le port de charge avec indicateur de charge : rouge - charge, vert - complètement chargé; Clip de poche amovible se clipse également sur le bord du chapeau pour une utilisation mains libres; IPX4 résistant aux ondes; Résistance aux chocs de 1 m testée; Comprend un cordon USB

Spécifications  :

Type LAMPES DE POCHE & LAMPES
Code UNSPSC 39111610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.