COMMSCOPE anciennement TE CONN | 6645-2-835-04
Cable Assembly, 4 pi Long, Yellow Jacket, catégorie 6 a, 4 paire AWG 24, brin, T568B, fiche modulaire pour fiche modulaire

Nº PIÈCE FAB.  6645-2-835-04
Nº PIÈCE  MM04-KR10-05
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Cette partie est interrompue par le fournisseur. S’il vous plaît utilisez Anixter #MM04-TE6A-05 en remplacement suggéré.

Installées sur les réseaux de haute performance dans le monde entier, conception de cordon de brassage de Commscope minimise la perte de diaphonie et insertion exotique et répond aux exigences de performance de IEEE 802,3an, ISO 11801 normes de portée générale et ANSI/TIA-568-C.

Caractéristiques

  • Conducteurs en cuivre dans les paires de câble sont bloqués pour une flexibilité supérieure et compactés sous une forme ronde près d’intensité de signal optimale
  • Brevet-en suspens oblique elliptique offset remplissage minimise alien crosstalk
  • Fiche Snagless design avec décharge de traction intégrée
  • Listé UL 1863
  • Garantie du produit - années 20

Description des spécifications

Logement Features.Flammability cote Type  : Non-Plenum (CM évalué)
Features.Keyed Type de produit  : No
Conformité de l’industrie de Standards.RoHS/ELV  : Pas revus depuis ELV/RoHS compliance
Type de produit Features.Cable Assemblée sous-type  : Catégorie 6 a
Operation/Application.Application  : Données et téléphone
Features.Length (M [ft]) du corps  : 1,22 [4 h 00]
Standards.Lead de l’industrie sans soudure procédés  : Non examiné pour les processus de soudure sans plomb
Corps Features.Halogen gratuit  : No
Type d’Assembly Features.Cable Type de produit  : Fiche modulaire
Features.Color Type de produit  : jaune
Catégorie Features.Cable montage Type de produit  : Norme de l’industrie
Type Features.Assembly Type de produit  : Fiche modulaire pour fiche modulaire
Attachment.Configuration mécanique  : Double terminé
Features.Number des Positions du corps  : 4 paire
Type de produit Features.Wiring modèle  : T568B

Informations techniques

Formellement une partie de l’ADC Krone.

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6 A
Couleur JAUNE
Type de connecteur RJ45 À RJ45
Longueur 4 FT. | 1,22 M
Blindé U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type CORDONS DE RACCORDEMENT

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.