COMMSCOPE anciennement TE CONN | 6647 2 750-04
6647 2 750-04  : PC S2 4PR À RJ45 T568A W

Nº PIÈCE FAB.  6647 2 750-04
Nº PIÈCE  162517
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ces cordons de raccordement de prise-de-RJ45 4-paire bloc permettent patcher dans toutes les séries de 2 blocs de 8 paires et 10 paires de déconnexion. Ils sont disponibles dans les schémas de câblage T568A et T568B et viennent dans des longueurs standard de 4, 7, 10 et 15 pieds. Ces cordons de raccordement 4-paire dépasse les spécifications de catégorie 5 pour la prochaine.

Caractéristiques

  • 8W8P
  • T568A et T568B filaire

Informations techniques

Formellement une partie de l’ADC Krone.

ANSI/TIA catégorie 5 conforme

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5
Couleur BLANC
Type de connecteur KRONE À MODULAIRE
Longueur 4 FT. | 1,22 M
Blindé U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type CORDONS DE RACCORDEMENT