Fil ALPHA | GY001 6715
Fil de montage, EcoWire, 18 AWG, 600 V, toronnage 16/30, isolation mPPE, -40 à 105 degrés, diamètre de l'isolation 0,067, épaisseur de l’isolation 0,01

Nº PIÈCE FAB.  6715 GY001
Nº PIÈCE  A6715-54
Minimum de 150 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

UL11028 18 16 échoués de cuivre étamé mPPE vert w / yellow stripe - 40 à + C 105 600 V

Applications

les nouveaux EcoWire de Alpha Wire est la dernière innovation dans le fil de branchement. Non-halogénés et entièrement recyclable, EcoWire propose également des caractéristiques de performances améliorées sur isolant à base de PVC standard. Si vous avez besoin satisfaire aux règlements environnementaux stricts ou exiger un fil plus petit, plus durable, EcoWire est la solution.

Informations techniques

ASC - AWM J’AI A_B
UL AWM 11028
ROHS - conformité RoHS
ATTEINDRE le règlement _EC 1907_2006_
UL VW-1
CE - conformité CE

Spécifications  :

Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 18 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Chef d’orchestre échouage 16 BRINS DE CHAQUE CONDUCTEUR
Couleur de l’isolant VERT À RAYURES JAUNES
Matériau d’isolation POLYPHÉNYLÈNE MPPE-MODIFIÉE
Type de produit SÉRIE STYLE 10000 UL
Conforme RoHS OUI
Blindé NON BLINDÉ
Température nominale 105 DEGRÉS CENTIGRADES (221 F)
Style UL UL TYPE AWM, STYLE 11028