Fil ALPHA | BL001 6718
Hook-Up-Wire, EcoWire, AWG 12, 600 V, 65/30 échouement, MPPE isolation, -40 à 105 degrés, isolation de diamètre 0,117, 12 épaisseur d’isolation, bleu

Nº PIÈCE FAB.  6718 BL001
Nº PIÈCE  A6718-6
Minimum de 250 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

UL11028 12 65 bleu - brin de cuivre étamé mPPE 40 à + C 105 600 V

Applications

les nouveaux EcoWire de Alpha Wire est la dernière innovation dans le fil de branchement. Non-halogénés et entièrement recyclable, EcoWire propose également des caractéristiques de performances améliorées sur isolant à base de PVC standard. Si vous avez besoin satisfaire aux règlements environnementaux stricts ou exiger un fil plus petit, plus durable, EcoWire est la solution.

Informations techniques

ASC - AWM J’AI A_B
UL AWM 11028
ROHS - conformité RoHS
ATTEINDRE le règlement _EC 1907_2006_
UL VW-1
CE - conformité CE

Spécifications  :

Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 12 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Chef d’orchestre échouage 65 BRINS DE CHAQUE CONDUCTEUR
Couleur de l’isolant BLEU
Matériau d’isolation POLYPHÉNYLÈNE MPPE-MODIFIÉE
Type de produit SÉRIE STYLE 10000 UL
Conforme RoHS OUI
Blindé NON BLINDÉ
Température nominale 105 DEGRÉS CENTIGRADES (221 F)
Style UL UL TYPE AWM, STYLE 11028