AASTRA | 6730i | A6730-0131-1055
Entrée niveau IP Phone - charbon de bois, mur adaptateur inclus

Nº PIÈCE FAB.  6730I  | A6730-0131-1055
Nº PIÈCE  429493
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le Aastra 6730i offre des caractéristiques exceptionnelles et la souplesse dans un téléphone d’IP de qualité entreprise. Avec un design élégant et élégant et un format compact, ce téléphone SIP multiligne offre les fonctionnalités avancées et performances traditionnellement seulement dans supérieur au prix des produits.

Caractéristiques

  • Aastra Hi-Q(TM) Wideband Audio Technology  : tous les téléphones IP de série 6700i intégrer Aastra Hi-Q(TM) technologie audio large bande pour fournir la clarté accrue de performance et de la voix. Aastra Hi-Q améliore considérablement la qualité audio des appels offrant une expérience véritablement supérieure voix sur chaque combiné de voie audio, haut-parleur mains-libres ou de port du casque. Il fait des conversations plus vie comme donnant une expérience utilisateur plus riche et augmentant la productivité.
  • Prise en charge XML  : La 6730i est équipé de fonctionnalités de navigateur XML permettant l’accès à des services personnalisés et d’applications. Cela permet de créer des applications de service interne à l’aide des guides de développement disponible de Aastra. Cette fonctionnalité offre des possibilités illimitées de personnaliser le 6730i pour répondre à vos besoins d’affaires spécifiques ou les verticales et les demandes de CTI à l’aide de l’écran et le clavier.
  • Gestion des appels améliorée  : Avec capacité de stockage étendue pour les répertoires personnels, les journaux d’appels et les listes redial, le Aastra 6730i peut améliorer l’efficacité en fournissant plus d’information appel avec la poussée d’un bouton. Cela inclut des fonctionnalités comme les appels partagés et comblé les apparences de la ligne, appeler vers l’avant, transfert d’appel, appel en attente, intercom et conférence à 3 fournissant la flexibilité accrue d’appel et contrôle.
  • Déploiement simplifié  : Depuis le début du déploiement et de configuration pour les améliorations et les mises à niveau, le Aastra 6730i est conçu pour enregistrer votre entreprise à temps et argent. De créer aisément des fichiers de configuration, en utilisant n’importe quel éditeur de texte et une variété de protocoles de communication, peut être utilisé pour configurer des téléphones individuellement ou de manière centralisée.

Spécifications  :

Appel en attente OUI
Identification de l’appelant OUI
Type FONCTION TÉLÉPHONE
Couleur CHARBON DE BOIS
Port de données NON
Affichage OUI
Clef d’instantané NON
Prise casque OUI
Maintenez enfoncé le bouton OUI
Interphone NON
Message en attente OUI
Bouton MUTE OUI
REDIAL OUI
Haut parleur OUI
Technologie VOIP