AASTRA | 6739i | A673901311001
Téléphone IP - noir, mettant en vedette plusieurs lignes

Nº PIÈCE FAB.  6739I  | A673901311001
Nº PIÈCE  406207
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le 6739i est un téléphone IP de dispositif-riche qui offre une couleur po 5,7 grand écran LCD. Il a un support Ethernet Gigabit double intégré, est oreillette Bluetooth compatible et prend en charge le PoE. Un adaptateur optionnel est vendu séparément. Il prend également en charge les M670i et les M675i des modules d’extension.

Prix de dédouanement appliqué au stock disponible uniquement. Disponible seulement épuisement des stocks. Non annulable/Non-consignées

Caractéristiques

  • Grand écran tactile  : La haute résolution (640 x 480) full VGA rétroéclairé LCD Touch Screen display est au cœur de la Aastra 6739i. Un affichage de l’état de la technique, l’écran offre des menus de navigation utiles pour profiter pleinement des fonctionnalités puissantes de téléphonie ce téléphone SIP apporte sur le bureau. Réglages de luminosité réglable peuvent être utilisés pour assurer la qualité de résolution maximale dans n’importe quel environnement d’éclairage.
  • Aastra Hi-Q(TM) Wideband Audio Technology  : tous les téléphones IP de série 67xi allient une technologie audio de Aastra Hi-Q(TM) pour fournir la clarté accrue de performance et de la voix. Intégrant le matériel et les logiciels audio à large bande, le Aastra 6739i va une étape au-delà de maximiser les performances acoustiques pour offrir une expérience audio remarquable à chaque appel, que vous utilisiez le combiné, le haut-parleur mains-libres ou le port du casque.
  • Des Options flexibles de casque  : Fournir amélioré la flexibilité de l’oreillette, le 6739i permet une variété d’options de casque. Doté d’une interface Bluetooth et un port EHS (DHSG) dédié, le 6739i facilite la mobilité autour du bureau tout en profitant d’une qualité audio remarquable sur votre casque sans fil.
  • Déploiement simplifié  : Depuis le début du déploiement et de configuration pour les améliorations et les mises à niveau, le Aastra 6739i est conçu pour enregistrer votre entreprise à temps et argent. Double détection automatique commutés ports Gigabit Ethernet éliminer un câblage additionnel et simplifient l’installation sans compromettre la bande passante requise par les utilisateurs avec pouvoir. Intégrés IEEE 802,3af Power-over-Ethernet permet un déploiement aisé avec alimentation centralisée et de sauvegarde.

Spécifications  :

Appel en attente OUI
Identification de l’appelant OUI
Type FONCTION TÉLÉPHONE
Couleur NOIR
Port de données OUI
Affichage OUI
Clef d’instantané OUI
Prise casque OUI
Maintenez enfoncé le bouton OUI
Interphone NON
Message en attente OUI
Bouton MUTE OUI
REDIAL OUI
Haut parleur OUI
Technologie VOIP