AASTRA | 6757i | A1757-0131-1005
Anciennement 57i ; Avec l’adaptateur CA / CC

Nº PIÈCE FAB.  6757I  | A1757-0131-1005
Nº PIÈCE  426086
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Le Aastra 6757i offre des fonctionnalités puissantes et la flexibilité dans un normalisé, téléphone IP évolutif de classe transporteur niveau avancé. Avec un design épuré et élégant, grand écran LCD rétro-éclairé graphique de 144 x 128 pixel et 6 s contextuelle dynamique oftkeys, la 6757i est entièrement interopérable avec les principales plates-formes de téléphonie IP, offrant une capacité améliorée de XML pour accéder aux applications personnalisées et support pour jusqu'à 9 appels simultanément.

Cette partie a été abandonnée par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Audio remarquable  : Tous les téléphones IP de série 6700i intégrer Aastra Hi-Q(tm) wideband audio technologie pour fournir la clarté accrue de performance et de la voix. Aastra Hi-Q améliore considérablement la qualité audio des appels offrant une expérience véritablement supérieure voix sur chaque combiné de voie audio, haut-parleur mains-libres ou de port du casque. Il fait des conversations plus vie comme donnant une expérience utilisateur plus riche et augmentant la productivité.
  • Navigateur XML  : Le Aastra 6757i est équipé avec les fonctionnalités du navigateur XML et un écran extra-large avec touches programmables dynamiques d’accéder facilement aux applications et services personnalisés. Cette fonctionnalité offre des possibilités illimitées de personnaliser le 6757i pour répondre à vos besoins d’affaires spécifiques ou des applications verticales à l’aide de l’écran et le clavier.
  • Amélioré la gestion des appels  : Le 6757i fonctionnalités telles qu’un appel commun et comblé les apparences de la ligne, appeler vers l’avant, transfert d’appel, appel conférence en attente et 3 voies offrant flexibilité accrue d’appel et contrôle.
  • Extensibilité  : Le Aastra 6757i propose deux options d’extension module différent. Il prend en charge jusqu'à trois modules de Aastra M670i, chacun offrant 36 touches avec LEDs pour créer une console de surveillance riche de fonctionnalité. Ou, il soutiendra également jusqu'à trois des modules avancés Aastra M675i, chacun offrant 60 clés avec un écran basée à écran LCD et LED système.
  • Déploiement simplifié  : La famille Aastra de téléphones IP est conçue pour enregistrer votre entreprise à temps et argent. Double détection automatique commutés ports Ethernet éliminer un câblage additionnel et simplifient l’installation. Intégrés IEEE 802,3af Power-over-Ethernet permet un déploiement aisé avec alimentation centralisée et de sauvegarde.

Spécifications  :

Appel en attente OUI
Identification de l’appelant OUI
Type FONCTION TÉLÉPHONE
Couleur CHARBON DE BOIS
Port de données OUI
Affichage OUI
Clef d’instantané NON
Prise casque OUI
Maintenez enfoncé le bouton OUI
Interphone NON
Message en attente OUI
Bouton MUTE OUI
REDIAL OUI
Haut parleur OUI
Technologie VOIP

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.