KLEIN | 68005
Pouvez clé

Nº PIÈCE FAB.  68005
Nº PIÈCE  329074
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Clé de Klein Tools pour applications télécom/datacom. Avec deux outils en un seul, professionnels économiser un espace précieux. Une extrémité ouvre attaches boîte de téléphone, l’autre extrémité resserre les écrous sur les bornes du bornier.

Caractéristiques

  • Deux outils en un seul ; économise de l’espace dans votre poche.
  • Une extrémité ouvre attaches boîte de téléphone, l’autre extrémité resserre les écrous sur les bornes du bornier.
  • La prise de courant 7/16" a une finition noire et la prise de 3/8" possède une finition argentée.
  • Sockets sont 1-1/4" 32 mm de profondeur pour s’adapter au long des bornes de raccordement et minces pour un accès facile en espaces restreints.
  • Extrémités de socket sont codés par couleurs pour une identification rapide des tailles de douille.
  • Six pans conception permet à l’aide d’une clé pour obtenir le couple supplémentaire.
  • Prises sont traités thermiquement, acier allié.
  • Poignée percutantes, incassable pour service long et fiable.

Description des spécifications

Diamètre de poignée  : 1"
Durée  : 7"
Poids (lb)  : 0,35
Description  : 3/8" et 7/16" écrou hexagonal

Spécifications  :

Matériel ACIER
Type de produit CLÉ - CAN
En voiture/lame AUCUN
Longueur AUCUNE LONGUEUR
Grade DEVOIR - USAGE GÉNÉRAL
Hauteur/profondeur AUCUN
Largeur/diamètre AUCUN
Taille/capacité AUCUN