LEVITON | 68A11-1
Caméra mini-dôme IP, intérieur/extérieur, 1080 p @ 30FPS, inclut le serveur Web

Nº PIÈCE FAB.  68A11-1
Nº PIÈCE  538074
Minimum 1 chaque

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Interface de réseau et de serveur web intégré rend l’appareil accessible depuis n’importe où avec une connexion réseau
  • Alimentation par ethernet IEEE 802,3af caractéristique réduit les coûts de câblage et d’installation
  • Câble de dongle résistant aux intempéries pour une utilisation en extérieur
  • Numéro de pièce Leviton  : SU

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Dôme couleur FUMÉ
Environnement INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
Facteur de forme MINIDOME
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution HDTV 1080P
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

MANUEL DE L’UTILISATEUR